TKG 銀の頂 三層鋼両手鍋 26cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59674390 品番-
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ハンドル部カシメ止め。
フチ部巻きつぶし加工。

材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス 質量(g)1100 内径(Φmm)260 外径(Φmm)270 深さ(mm)85 底径(Φmm)175 底面の厚さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする