TKG 銀の頂 三層鋼両手鍋 28cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59674399 品番-
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ハンドル部カシメ止め。
フチ部巻きつぶし加工。

材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス 質量(g)1200 内径(Φmm)280 外径(Φmm)290 深さ(mm)89 底径(Φmm)190 底面の厚さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする