TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG 銀の頂 三層鋼両手鍋 30cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59674408
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ハンドル部カシメ止め。
フチ部巻きつぶし加工。
材質
18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)
1300
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
310
深さ(mm)
94
底径(Φmm)
205
底面の厚さ(mm)
1.5