曜日別特売
- シェル ゲルコ ATF シェルルブリカンツ 59731674

シェル ゲルコ ATF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード59731674品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。
せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。
ATに最適な摩擦特性を備えている。
酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。
耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。
銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。

種類ATF赤色容量(L)20引火点(℃)188流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数150密度(g/cm3 at15℃)0.877危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする