CINSCAVN 安全ヘルメットカメラマウント insta360 59757227

本体

CINSCAVN 安全ヘルメットカメラマウント insta360 59757227
CINSCAVN 安全ヘルメットカメラマウント insta360 59757227
CINSCAVN 安全ヘルメットカメラマウント insta360 59757227
CINSCAVN 安全ヘルメットカメラマウント insta360 59757227

安全ヘルメットカメラマウントCINSCAVN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59757227
品番
CINSCAVN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

360度カメラを安全ヘルメットにしっかり固定できる専用マウントです。
頑丈なアルミニウム合金製で軽量かつ耐久性に優れ、アウトドアや工事現場など過酷な環境でも安心して使用できます。
カーブした粘着ベースが多くのヘルメット形状にフィットし、安定した水平マウントを実現。
超強力マグネットによる着脱式設計で、素早くセットアップできるのも魅力です。
さらに、セーフティテザー付きで落下防止対策も万全。1/4インチネジと調整可能なネジ位置により、X3やX4などInsta360の主要モデルに対応しています。防振シリコンパッドも搭載されており、滑らかな映像撮影が可能です。

付属品
粘着ベース、安全ヘルメットカメラマウント、セーフティテザー、六角レンチ
材質
アルミニウム、シリコン
寸法(mm)
85×47×69
質量(g)
156
適合品番
X5、X4、X3、ONE RS 1インチ 360度版
注意
※このマウントはほとんどの安全ヘルメットにフィットし、ベースがヘルメットに100%フィットしていなくても安定したまま安全に使用できます。 使用前に取り付けをテストしてください。
※一度剥がした粘着ベースは再利用できません。 安全ヘルメットに貼り付ける前に、貼り付け位置が正しいことを確認します。
※マウントを取り外す必要がある場合は、安全帽ヘルメットにダメージを与えないよう、ヘアドライヤーでベースの端を温めて接着剤を柔らかくします。
※このアクセサリーは磁石を内蔵します。 干渉を防ぐため、ペースメーカーなどの機器からは離してご使用ください。
※使用前には必ず、ベースがしっかりと固定されていること、マウントがベースにしっかりと接続されていること、セーフティテザーが取り付けられていることを確認します。
※マウントを保管する際は、直射日光を避け、-10℃ ~ 60℃、湿度90%以下の環境で保管します。
※カメラがこのアクセサリーと互換性があることを確認し、追加のブラケットやパーツ、DIYセットアップは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする