ホーロー天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60164600 品番LN-8001CRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バット、すのこ網、温度計付きのホーロー天ぷら鍋です。ホーローは熱をじんわり伝えてくれるので、油温が安定しやすく、揚げ物がカラッと軽やかに仕上がります。金属臭が出にくく、食材の香りや味を邪魔しません。スクエア型だから、使い終わった油も液ダレせずにスムーズに注ぎ出せて後片づけラクラクです。バットは下ごしらえでも、揚げ物の衣付けや、お肉や野菜の下ごしらえにもぴったりなサイズ感です。

用途美味しく揚がり、お手入れもしやすい天ぷら料理に。 付属品バット、すのこ網、温度計 仕様IH/ガス火対応 クリーム 容量(L)2 寸法(cm)温度計:3.5×11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)すのこ網:15.5×12.5×1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)バット:25.5×16.5×3.5 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.5×16.5×8
注意
※商品画像は他カラーを含みます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする