消費電力(W)50仕様演色評価指数(CRI)99.35%トラスコ品番776-0540セット内容マルチファンクションランプ本体×1台、バッテリー充電器16556(ACアダプター・電源コード1.5m付き)×1個、バッテリーパック(16555)×1個、交換用バルブ(16551)×1個材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)1電圧AC 100~125V電流(A)1.5周波数50/60Hz連続使用時間約30分(ノーマルモード)、約20分(ハイモード)連続使用時間(分)フル充電時/約30(ノーマルモード)、約20(ハイモード)色温度4700K明るさ(Lm)450