PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
ISO警告ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60948344
品番
PESW-B-1Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
材質
ビニール
用途
警告の表示
トラスコ品番
785-1642
寸法(mm)
25.4(三角形)
取付
粘着シール
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-40〜80
表示内容
感電注意
ラベル数
10