和平フレイズ
なごみ丈膳 IH対応すきやき鍋20cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61362038
品番
RB-3202
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
お家でお手軽に本格的なすき焼き料理を!
おでんや煮魚、シチューなど様々な料理に!
・ふっ素樹脂加工で汚れをおとしやすい
・アルミ製だから軽くて扱いやすい
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(一般ふっ素)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
240×225×110
色
ブラウン
質量(g)
910