なごみ丈膳 IH対応すきやき鍋28cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61362056 品番RB-3204
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お家でお手軽に本格的なすき焼き料理を!
おでんや煮魚、シチューなど様々な料理に!
・ふっ素樹脂加工で汚れをおとしやすい
・アルミ製だから軽くて扱いやすい
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(一般ふっ素)、外面:焼付塗装 寸法(mm)320×315×125 ブラウン 質量(g)1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする