和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 湯豆腐セット
烹味屋 角型おでん鍋24×28cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61454998
品番
RB-3261
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
雰囲気たっぷりのおでん鍋。
具材を分ける仕切り付。
丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
410×260×110
色
シルバー
質量(g)
1200