画像準備中

インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.015 電源単相 電圧(V)200 注文コード61836696 品番3IK15JC-180
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9804,998
この商品は出力・電源・電圧など1104種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 電圧(V)200 電源単相 減速比180 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする