センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計・温湿度計
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計・温湿度計その他関連用品
Pt100浸漬プローブ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61918161
品番
AX111-D3-AA-150-L01-P-M12
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
-50〜250
ケーブル長(m)
1
精度
クラスAA
センサータイプ
Pt100薄膜タイプ、硬質ステム、高速応答
接続
4極M12コネクタ(PRO11x用)
ステム径(Φmm)
Φ3
材質(ケーブル)
PVCケーブル
ステム長(mm)
150