本体

アルミ寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61954526 品番 ALZND024
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み

用途ガス火専用 材質アルミニウム 質量(kg)約2 容量(L)10 目盛3/4/5/6/7/8/9 外寸(mm)256×256×240 板厚(mm)3 寸法(cm)24
注意
※IH(電磁調理器)ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする