本体
レストランサプライ
レストランサプライの 料理道具
レストランサプライの 鍋・釜・やかん
レストランサプライの 寸胴鍋
アルミ寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61954544
品番
ALZND027
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み
用途
ガス火専用
材質
アルミニウム
質量(kg)
約2.6
容量(L)
15
目盛
2/4/6/8/10/12/14
外寸(mm)
287×287×270
板厚(mm)
3
寸法(cm)
27
注意
※IH(電磁調理器)ではご使用いただけません。