本体
レストランサプライ
レストランサプライの 料理道具
レストランサプライの 鍋・釜・やかん
レストランサプライの 寸胴鍋
アルミ寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61954648
品番
ALZND042
参考基準価格(税別)
¥29,150
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み
用途
ガス火専用
材質
アルミニウム
質量(kg)
約7
容量(L)
58
目盛
15/20/25/30/35/40/45/50
外寸(mm)
440×440×420
板厚(mm)
3.6
寸法(cm)
42
注意
※IH(電磁調理器)ではご使用いただけません。