AISIN
AISINの LLC(クーラント)
AISIN Long Life Coolant (Green) 2L LLCAZ-9006
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2L)
注文コード
61956968
品番
LLCAZ-9006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
Green
交換目安
5年或いは100000km
凍結温度(℃)
【原液】 -40
危険物の類別
非危険物