アルミキャンピングケットル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62093876 品番 UH-4102
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。

材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン 寸法(mm)150×165×高さ95(本体のみ) 質量(g)137 満水容量(L)1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62093876
2023-12-12
用途:
非日常のカフェタイム
製造業

アルミの為、非常に軽くて沸騰もあっという間です。
デザイン性も良く最高の友になりました。

2023-11-24
用途:
お湯を沸かす
ミズタニ プレシジョン 様

色もデザインも最高なのですが、何度洗って沸かしてもケトル自体から塗料の焼けるような臭いが出てお湯に臭いが移ってしまいます。
現在は使用していません。

2人が参考にしています
対象商品:
62093876
2022-12-13
用途:
車中泊などに使用します
大鳥運送株式会社 様 (運輸・通信業)

値段も他店よりも安い。
思ったより軽く沸くのが早い。
カップラーメンを作るにも注ぎやすくかった。
車中泊で湯たんぽにお湯を入れるのもいい感じでした。

対象商品:
62093867
2021-02-13
用途:
作業の合間
農・林・水産業

とても軽くて、お湯が沸くのが早いので助かってます。

対象商品:
62093876
2021-04-12
用途:
キャンプ
nest 様 (製造業)

軽いですね。まだ一度しか使っていないのでわかりませんが、耐久性があればいい商品だと思います。

2020-12-18
用途:
キャンプで使ってます。
サービス業

軽くて持ち運び易いです。お湯もすぐ沸きます。使いやすいです。

対象商品:
62093876
2021-02-24
用途:
冬の早朝ストーブの上で沸かしてコーヒータイム
渡辺製作所 様

小ぶりなので、すぐ沸騰するし、軽い素材だから、手になじむ

対象商品:
62093867
2020-07-08
用途:
キャンプでデビュー予定。
製造業

お湯を沸かす単独機能は重要で単独でつかえるととても便利なはずでメリット大きいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする