ビストロ・ニナ セラミック卓上鍋 IH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62317606 品番ND-8211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導率がよい内面セラミックの卓上鍋
ツマミには菜箸やお玉が置けて便利
内面がホワイトだから料理の色が見えやすい
調理の様子が見えるガラス蓋付

材質本体・ハンドル:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、つまみ:フェノール樹脂 寸法(mm)23.8×20×10.7 パープル 質量(g)650 サイズ(cm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする