ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ビストロ・ニナ セラミック卓上鍋 IH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62317615
品番
ND-8212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導率がよい内面セラミックの卓上鍋
ツマミには菜箸やお玉が置けて便利
内面がホワイトだから料理の色が見えやすい
調理の様子が見えるガラス蓋付
材質
本体・ハンドル:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)
28×24×12.5
色
パープル
質量(g)
980
サイズ(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応