ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 片手鍋
ミラスティ ステンレス3層鋼鍋 IH
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62317843
品番
SJ-3143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
熱効率の良い3層鋼仕様
耐久性に優れ、素早くムラなく熱を伝えます
安心・安全の日本製
材質
本体:18-10ステンレス3層鋼、内面:ラセン仕上げ、外面:ミラー仕上げ、ふた:ステンレス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
寸法(mm)
313×161×120
質量(g)
550
サイズ(cm)
ソースパン/14
容量(L)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応