ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 片手鍋
ミラスティ ステンレス3層鋼鍋 IH
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
ソースパン/18
注文コード
62317868
品番
SJ-3145
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
熱効率の良い3層鋼仕様
耐久性に優れ、素早くムラなく熱を伝えます
安心・安全の日本製
材質
本体:18-10ステンレス3層鋼、内面:ラセン仕上げ、外面:ミラー仕上げ、ふた:ステンレス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
寸法(mm)
353×200×140
質量(g)
710
サイズ(cm)
ソースパン/18
容量(L)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応