ホーロードリップケトル

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62491267 品番ONB-1.7DKT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

油汚れや腐食に強いホーロー製ケトル。
美しい曲線を描いた細い注ぎ口で、コーヒードリップにぴったり。
光沢が美しいブルーカラー。

材質【本体】ほうろう用鋼板0.8mm/【ハンドル】天然木・アルミニウム合金/【ツマミ】天然木 オキニスブルー 質量(g)740 容量(L)【満水容量】1.7/【実使用容量】1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×21×22.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
コーヒー紅茶カップ麺など
製造業

パール金属製に比べたら熱伝導性に難あるし手首の動作が大きくなりますが、許容範囲です。色は綺麗なので気に入った人はこちらにすればいいかと。実用性はパール金属製が優ります。

対象商品:
62491267
2023-05-30
用途:
台所用品

色と形に惹かれました、艶も程よくおしゃれで満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする