曜日別特売
PFD-22 プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 62592216

PFD-22 プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 62592216
PFD-22 プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 62592216

プラフレキPFD(2重構造)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)50
内径d(Φmm)22
グレー
外径D(Φmm)30.5
内容量1巻注文コード62592216品番PFD-22
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。

外径D(Φmm)30.5内径d(Φmm)22グレー長さ(m)50規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)材質(外層)N3.0(マンセル記号)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする