HB-2938 ファントゥメイク ホーローガラス蓋片手鍋 パール金属 62789606

ファントゥメイク ホーローガラス蓋片手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62789606 品番HB-2938
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

形はベーシックで使いやすいラインナップに絞り、落ち着きある天然朴や素材をそのまま生かした色合い。
キッチンで合わせやすいカラーを基調にシンプルに仕上げました。
パーソナルからファミリーまで幅広い層に支持される品揃えで様々なライフスタイルに対応します。

サイズ(cm)16 寸法(mm)330×185×120 質量(g)790 直径(Φcm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする