ファントゥメイク ステンレス製ドリップポット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62789642 品番HB-2922
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

形はベーシックで使いやすいラインナップに絞り、落ち着きある天然朴や素材をそのまま生かした色合い。
キッチンで合わせやすいカラーを基調にシンプルに仕上げました。
パーソナルからファミリーまで幅広い層に支持される品揃えで様々なライフスタイルに対応します。

容量(L)1.1、(適正)約0.7 材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 寸法(mm)270×135×165 対応IH

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62789642
2026-01-24
用途:
食後や休憩時
有限会社ファーストアドベンチャー 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさも手頃で扱いやすいです
コーヒーのドリップに最適

対象商品:
62789642
2021-08-09
用途:
ドリップコーヒーをいれるとき
その他業種

とても良い。 
取っ手は熱くならず良好。
誤って空焚きしたが、劣化はなかった。 
機能的で、コスパがとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
62789642
2018-02-17
用途:
一杯分のドリップに。
その他業種

家族で1人しかコーヒーを飲まないので、小さくて安価なものを探していました。
品質は価格相応ですね。注ぎ口に結構派手なバリがありました。簡単に取り除けるレベルなので使用には差し支えありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする