月のうさぎ ステンレス製ケットル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62790997 品番 HB-2862
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
底面の厚さ(mm)0.5 材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂 質量(g)414 容量(L)1.8、(適正)約1.2 板厚(mm)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×160×210 耐熱温度(℃)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62790997
2021-12-24
用途:
お茶とカップ麺
その他業種

邪魔にならないようにと小さめの方を購入しましたが、カップ麺の湯を4人分は1回で沸かせないのでちょっと手間でした。もう1サイズ上でも良かったかなあと思いました。使い勝手は良いので、次はワンサイズアップで買おうと思います

対象商品:
62791006
2019-05-11
用途:
事務所用
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

以前使用してたケットルが古くて買い換えました。容量が3.2リットルあり役立ってますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
62790997
2018-01-16
用途:
お茶湯わかし

想像していたよりやや小さめでした。もうすこし大きめの注文すえあば良かった。

対象商品:
62790997
2021-05-21
用途:
お白湯作り
建設業・工事業

思っていたより少し小さく、蓋を閉めてお湯を沸かすと沸騰した時に注ぎ口から吹きこぼれてしまいます。

対象商品:
62790997
2020-09-18
用途:
社員食堂の昼食時のお茶用

軽くて安いのでいいかなとおもったのですがフタの落ち止めのひっかかりが無いので、注ぐときに気を付けないとフタが落ちます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする