マイセレクト アルマイト加工行平鍋(内面ふっ素加工)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62791128 品番 HB-3079
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木 サイズ(cm)18 直径(Φcm)18 加工内側:フッ素樹脂加工、外側:アルマイト加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62791137
2018-06-03
用途:
キッチンにて使用
製造業

18cmよりも大きいものを探していたので重宝しています。内面のフッ素加工により洗うのも楽かと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする