パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62792232
品番
HB-2871
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
こびり付きにくい内面フッ素加工。
フチの段形状と対流構造で拭きこぼれしにくい鍋!
中を確認できるガラス蓋付。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
容量(L)
1.6
質量(g)
773
サイズ(cm)
16
直径(Φcm)
16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×195×120
深さ(mm)
75
板厚(mm)
2.6
加工
内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)
150