※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の 鍋・釜・やかん
SUGICO(スギコ)の 運搬台車・鍋用キャリー
18-8タンク運搬用台車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62849635
品番
TO-517
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
材質
SUS304
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
キャスター:96
耐荷重(kg)
110
キャスター
自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2
内径×高さH(Φmm×mm)
555×50
注意
※容器を載せる際は台車の中心に置き、転倒しないよう十分注意してください。
※移動時は、タンクや容器が倒れないようしっかりと持ち、段差や障害物による転倒に十分ご注意ください。