アルミ槌目雪平鍋 深形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード62878475 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

煮てよし、沸かしてよし、蒸してよし、焼いてよし・・・軽くて使いやすい片手鍋
野菜を茹でる、出汁をとる、お味噌汁を作るなど普段の調理での使用頻度が高く実用的
厚さ約2.2mmの厚板アルミを使用し、丈夫で長持ち
ゆきひら鍋(行平鍋/雪平鍋)とは中程度の深さの和風鍋で、フタは落とし蓋を利用することが多い
鱗のように表面を覆う槌目(つちめ)は、アルミを金槌で叩き締めることによって出来る模様
鍋の表面を打ち出すことで、強度が増し、変形しずらく、丈夫になる
また加熱する表面積が増えるので、熱の伝導性をさらに高めてくれる
軽量で熱伝導性も良く、微妙な火加減が鍋全体に素早く伝わるので、お料理がおいしく出来上がる
日本料理の基本、下ごしらえをはじめ、煮物・茹で物・出汁をつくる時などに最適な万能鍋
本体の両側に注ぎ口が付いて、利き手やキッチンの配置を問わず、お料理を容器に移し替える際もとっても便利
ぬくもりの伝わる木製ハンドルは濡れた手でも滑りにくく手によく馴染む
ガス火専用(※IHには非対応)
ちょうど良いサイズ18cmと、少し深めで使いやすい20cmの2サイズ展開

材質本体=アルミニウム、取っ手=木材 質量(g)Φ18cm/約343g、Φ20cm/約408g 対応熱源:ガス火 満水容量(L)Φ18cm/約1.8、Φ20cm/約2.5 本体寸法(cm)Φ18/直径約18×全長34×高さ7.5、Φ20/直径約20×全長36×高さ8.3
注意
※酸や塩素に弱いため、酸性が強いもの又はアルカリ性のもの、酢、重曹などのご使用はお止めください
※調理後、鍋に料理を入れたまま長時間置くのは避けてください。また鍋の中での料理保存は避けてください
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする