ZE-20A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) ねじ込み形 62882786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZE-20A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 62882786 ZE-20A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 62882786

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 注文コード62882786 品番ZE-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 トラスコ品番160-5603 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・油・ガス アズワン品番64-8785-66 接続方向ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62882786 ZE-20A 32978696 ZE-20A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
設備配管修理部品として

機器冷却水配管の補修に使用。
信頼しているメーカであり、問題なく使用できている。
通常環境ならば20〜30年は使用できる。
同社製の配管器具は今後とも利用します。

対象商品:
32978696
2025-03-23
用途:
蒸気配管
サービス業

蒸気漏れして水が最初に出てたのですが、新品交換後気密が良くなって水が出なくなりました。

対象商品:
32978696
2021-12-25
用途:
洗濯機の注水ストップバルブとしての使用
島屋クリーニング 様

使用頻度が激しいため痛むのが早いがキッツのバルブが一番使いやすいです。

対象商品:
32978687
2021-07-26
用途:
自作サンドブラスト機器の配管
ものづくりKooHoo 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブラスターの頂点部分にメディア投入用に使用、バルブの開口部分の径が大きいので数種類確認したバルブの中から採用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
32978705
2021-09-03
用途:
塗装乾燥炉
有限会社伸和技研 様 (製造業)

ガス流量の圧損が無く、取り扱う場所に重宝してます。

対象商品:
32978696
2021-06-21
用途:
ガス配管
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

漏れ等の心配もなく、安全に使用できています。ホームセンターで購入するよりも、断然お得でした。

対象商品:
32978662
2020-08-03
用途:
エアーコンプレッサ用
飲食業

簡単にネジ部分が千切れたり、ハンドル折れたりするバルブに懲りて問題皆無なこの製品購入しました。

フルボアなら径が狭まらないので流速抵抗にならず、小さなコンプレッサー(エアータンク)でインパクトレンチの瞬間瞬発力求める方にお勧めです。

対象商品:
32978732
2021-02-01
用途:
水タンクからの取水
農・林・水産業

コストパフォーマンスの高い良い商品です。素早く対応して頂きありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする