C-UTE-25A ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) ねじ込み形 62883258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-UTE-25A ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 62883258 C-UTE-25A ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 62883258

ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 注文コード62883258 品番C-UTE-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,400
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 トラスコ品番160-5490 材質(本体)SCS14A 接続方式ねじ込み形 使用流体水・油・空気 アズワン品番64-3874-93 接続方向ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62883258 C-UTE-25A 35804894 C-UTE-25A ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35804885
2021-02-01
用途:
スラリーから脱水するための加圧タンクの加圧・排気バルブ

真ちゅう製のバルブを使用していたが,スラリーに含まれる砂分が真ちゅうを摩耗し,加圧空気がもれる状態となったため,真ちゅうよりも硬いであろうステンレス製に交換した。
エアによる開閉にはまったく問題がないので,ボールバルブ部分だけの交換ができるようにしてもらいたい。

対象商品:
35804885
2018-06-20
用途:
豆腐製造
有限会社ヤマグチ食品 様 (製造業)

電磁弁とセットで交換したところ、順調に稼働しています

対象商品:
35804876
2016-11-10
用途:
設備更新
アサノ巧機 様

即日出荷でしたので、非常に助かりました。

対象商品:
35804894
2016-06-17
用途:
染料溶解タンクから染液を染色機に入れる際の開閉バルブ
藤井整絨株式会社 様 (製造業)

小型で性能も良く、故障頻度が少ないので継続使用しています。現在、弊社では、14個、同バルブを使用しているので、また購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする