本体画像

MTS-SB5T ミニミニ天ぷら角型セット ヒロショウ 62916588 MTS-SB5T ミニミニ天ぷら角型セット ヒロショウ 62916588

ミニミニ天ぷら角型セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8点) 注文コード 62916588 品番 MTS-SB5T
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,587
販売価格(税別)
5,988

少量の油で調理が可能、お弁当や1〜2人用の揚げ物に便利なセット。エビフライやアスパラなど長い食材も楽に揚げられます
小麦粉・卵・パン粉をつけられて下ごしらえに便利なバットとトング付き、揚げ物がスムーズにできるセットです

用途とんかつや天ぷらなどの揚げ物調理に 仕様天ぷら鍋適正油量(g):500●熱源:オール熱源対応 セット内容天ぷら鍋・バット×3・トレー×2・アミ・トング 材質天ぷら鍋・アミ/鉄、バット・トレー/ステンレス鋼 表面処理天ぷら鍋/表面フッ素樹脂塗膜加工、アミ/クロームメッキ加工 満水容量(L)1.9(天ぷら鍋)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする