GIACOMINI
GIACOMINIの バルブ
GIACOMINIの ボールバルブ
DADOボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62933159
品番
R913X025
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
全長(mm)
93
ハンドル長D(mm)
73
最高許容圧力(MPa)
3.5
用途
蒸気、冷・温水の設備配管用。
トラスコ品番
207-1834
高さ(mm)
48
材質(本体)
黄銅
質量(g)
502
使用温度範囲(℃)
-20〜185
アズワン品番
64-8657-90
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材