DADOボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62933186 品番 R914X022
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 全長(mm)59 ハンドル長D(mm)63 最高許容圧力(MPa)4.2 用途蒸気、冷・温水の設備配管用。 トラスコ品番207-1837 高さ(mm)35 材質(本体)黄銅 質量(g)149 使用温度範囲(℃)-20〜185 アズワン品番64-8657-93 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする