GIACOMINI
GIACOMINIの バルブ
GIACOMINIの ボールバルブ
DADOボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62933229
品番
R914X026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
全長(mm)
102
ハンドル長D(mm)
73
最高許容圧力(MPa)
3.5
用途
蒸気、冷・温水の設備配管用。
トラスコ品番
207-1841
高さ(mm)
52
材質(本体)
黄銅
質量(g)
741
使用温度範囲(℃)
-20〜185
アズワン品番
64-8657-97
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材