※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GIACOMINI
GIACOMINIの バルブ
GIACOMINIの ボールバルブ
DADOボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62933283
品番
R950X022
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
用途
蒸気、冷・温水の設備配管用。
トラスコ品番
207-1824
全長(mm)
49
高さ(mm)
34
材質(本体)
黄銅
質量(g)
155
使用温度範囲(℃)
-20〜185
最高許容圧力(MPa)
4.2
アズワン品番
64-8657-99
ハンドル長D(mm)
77
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材