※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHセレクト 2層クラッド 片手鍋 深型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62943808 品番 AKTF802
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ステンレス+アルミニウムの2層構造で、熱伝導が速く省エネに繋がります。
鍋全体を均一にしっかり加熱するため、ムラなく美味しく仕上がります。
外面は電磁調理器との相性が良いステンレス鋼、内面は熱伝導に優れフッ素樹脂がはがれにくいアルミの2層クラッド鋼は、電磁調理器使用時で も熱まわりが均一で、鍋全体がムラなく加熱されます。
ハンドルは耐久性に優れたステンレスを採用しています。
シリコン製のクールハンドル付で持ち手が 熱くなりにくいです。

質量(kg)0.99 材質/仕上ステンレス鋼、アルミニウム(フッ素加工)、シリコーン 外径(mm)200 深さ(mm)110 底径(Φmm)153 内径(mm)180 板厚(mm)3.2 容量(L)2.8 トラスコ品番139-5702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする