パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
ワイドなIH対応鉄製長方型天ぷら鍋(アミ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63308659
品番
HC-802
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大きめや一度にたっぷり揚げられるワイドタイプ。
オール熱源対応。
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
845
容量(L)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×170×80
寸法(cm)
19×15