フタがガラスのご飯釜

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63313095 品番 GNR-150-B-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

炊ける様子が見える、耐熱ガラス製フタのご飯釜。
透明な耐熱ガラスフタなので、ご飯が炊ける様子が見えます。
鍋の形状をラウンド型に、肉厚を均一に厚みを持たせることで、火加減調整をしなくても炊きむらなく、ふっくら美味しく炊き上げることが出来ます。
ツマミにホイッスルがついているため音で炊きあがりを知ることができます。
本体は、MADE IN JAPANの萬古焼を使用しています。
旬の食材を使った4つのレシピ付き。
ガラスフタ・樹脂パーツは食洗機の使用が可能です。

用途直火専用 材質鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム、フタガラス/耐熱ガラス 質量(g)約1900 口径(Φmm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×174×195 炊飯容量1〜2合
注意
※商品の特性上寸法は5mm程度の誤差があります。
※IHはご利用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする