四季彩 ザル付き深型片手鍋 18cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63315939 品番FSC-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

茹でたパスタや野菜の湯切りを楽にする、湯切りザル付き片手鍋具材の水洗い、茹でる、湯切り、煮込む、盛り付けまで手軽にできる鍋。深型なので、パスタやレトルト食品の温めに便利。片手鍋なので湯切りもラクラク。
縁出し加工の鍋なので、ふきこぼれしにくい。中の様子を確認できる安心のガラス蓋IH200V、300V対応、ガスコンロ対応。錆びつきにくく、お手入れしやすいステンレス製。ザル付きなので水洗いから湯切りまで手軽にできる。

材質本体/ステンレス鋼(クロム13%)底の厚さ0.6mm ザル/ステンレス鋼 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 蓋/全面物理強化ガラス 質量(g)945 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21.2×88 満水容量(L)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする