S1-200S 単動式シリンダ(Sシリーズ) RIKEN(理研機器) 63402528

単動式シリンダ(Sシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はストローク・付属カップラ・最大出力など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
付属カップラ
S-1R
最大出力(kN)
100
注文コード
63402528
品番
S1-200S
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980
シリンダ内径(Φmm)
43
ストローク(mm)
200
概略質量(kg)
5.8
最小全長(mm)
369
受圧面積(cm2)
14.52
仕様
ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
ねじ径
ピストン:1 1/4-11.5NPT、カラー:2 1/4-14NS、ベース:1 1/4-11.5NPT
ねじ長さ(mm)
ピストン:30、カラー:30
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
最大出力(kN)
100
必要油量(cm3)
291
シリンダ外径(Φmm)
57
ピストン径(Φmm)
38
ねじにがし長さ(mm)
6
付属カップラ
S-1R
位置
カップラ:40
ねじ深さ(mm)
25
突き出し長さ(mm)
ピストン:32、カップラ:≒53
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする