RIKEN(理研機器)
単動式シリンダ(Sシリーズ)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・付属カップラ・最大出力
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
25
付属カップラ
VC-70-R3
最大出力(kN)
500
注文コード
63402878
品番
S5-25VC
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
95.5
ストローク(mm)
25
概略質量(kg)
9.4
最小全長(mm)
100
受圧面積(cm
2
)
71.63
仕様
ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
ねじ長さ(mm)
カラー:55
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
最大出力(kN)
500
必要油量(cm
3
)
180
シリンダ外径(Φmm)
128
ピストン径(Φmm)
73
付属カップラ
VC-70-R3
位置
カップラ:35
突き出し長さ(mm)
カップラ:≒46
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません