アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 酸素濃度計
光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63440993
品番
FDO380
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥193,600
販売価格(税別)
¥
176,000
バスケットに入れる
酸素を消費しない光学式!
付属品
DO電極、キャリングケース
測定項目
溶存酸素・温度
アズワン品番
4-2560-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
仕様
塩分補償:手動 温度測定:測定範囲/0-50℃、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃
質量(kg)
約1.4
測定範囲
溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)
ケーブル長(m)
5
再現性
±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方
分解能
溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%
機能
自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト
防塵防水性能
IP57(電極接続部を除く)
応答速度
90%応答30秒以内(25℃)