光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63441009 品番 FDO3800
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥232,100
販売価格(税別)
211,000

酸素を消費しない光学式!

付属品DO電極、塩分電極、キャリングケース 測定項目溶存酸素・温度・塩分 アズワン品番4-2560-02 仕様塩分補償:自動・手動 温度測定:測定範囲/0-50℃、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃ 質量(kg)約1.4 測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200% 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) ケーブル長(m)5 再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方 分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1% 機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト メモリー500点 防塵防水性能IP57(電極接続部を除く) 応答速度90%応答30秒以内(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする