パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
銀河エンボス加工ステンレス製片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63506786
品番
HC-818
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
質量(g)
498
容量(L)
1.5
深さ(mm)
鍋:75
寸法(cm)
16
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
315×125×175