コノエ
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
1パック(50個)
1パック(50個)
1パック(140個)
1パック(135個)
1パック(220個)
1パック(190個)
1パック(160個)
1パック(150個)
1パック(130個)
1パック(120個)
1パック(105個)
1パック(90個)
1パック(75個)
1パック(35個)
1パック(72個)
1パック(70個)
1パック(65個)
1パック(55個)
1パック(45個)
1パック(27個)
1パック(40個)
1パック(33個)
1パック(25個)
1パック(18個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(13個)
1パック(12個)
ねじ径(mm)
5
2
3
4
5
6
8
長さ(mm)
20
4
8
6
10
14
15
12
20
25
50
40
30
35
ねじピッチ(mm)
0.8
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全105種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
63888923
品番
M006-0520
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじ径(mm)
5
材質
ステンレス
頭部形状
皿