パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
銀河エンボス加工ステンレス製行平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64101235
品番
HC-598
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
両口設計で左右どちらからも注ぎやすい。
銀河材エンボス加工+ダイヤカット加工でキズに強く、美しい外観。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
390
容量(L)
1.8
深さ(mm)
鍋:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×195×100
寸法(cm)
18