HC-385 アミュレット IH対応ホーローケトル パール金属 64101269

 

HC-385 アミュレット IH対応ホーローケトル パール金属 64101269
HC-385 アミュレット IH対応ホーローケトル パール金属 64101269

アミュレット IH対応ホーローケトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64101269品番HC-385
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

鋼板にガラス釉薬を高温で焼きつけて作られるホーローは、耐熱性と耐久性に優れており、長くお使いいただけます。
表面はガラス質でつやのある質感。
においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
耐酸性があるので酸・アルカリに強く、腐食しにくいです。
食材本来の風味を楽しめます。
オール熱源に対応。

材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板、取っ手・つまみ:天然木、金属部:ステンレス鋼ホワイト質量(g)751容量(L)1.8(適正容量:1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする